Set di estrattori per anelli di tenuta nella KUKKO L-BOXX®

Codice art.: 883900
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta (L-Boxx)

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta (L-Boxx)
Tipo di prodotto Estrattori per anelli di tenuta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 883900
EAN / GTIN 4021176222757
Codice del produttore K-222-1/7

Descrizione

Esecuzione:

Apparecchio base martello scorrevole, leva di estrazione e punzone con impugnatura bicomponente. Rimozione semplice e veloce degli anelli di tenuta con la massa volanica sull’apparecchio base. La leva di estrazione dispone di una lama robusta per la rimozione delicata degli anelli di tenuta.

Uso:

Rimozione o estrazione delicata, rapida e al contempo vigorosa di anelli di tenuta, guarnizioni, manicotti di tenuta, anelli di tenuta, cuscinetti a tenuta, ecc.

Contenuto:

1 apparecchio base (incluso martello scorrevole), 2 prolunghe (100 mm e 250 mm), 1 leva di estrazione universale, 1 punzone (per avvitare con facilità le viti speciali), 1 lama di ricambio per leva di estrazione, 50 viti speciali autofilettanti in KUKKO L-BOXX® Dim. 136.