Vtičnica za ključe 10 pritrdilnih sponk L.255 mm

Št. art.: 80450003
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Predviden čas dostave: 1-2 tedna

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Držalo za nasadne ključe

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 80450003
Kopiraj
EAN/GTIN 4018754327850
Kopiraj
Številka proizvajalca 80450003
Kopiraj
L-število L60010 7371
Kopiraj
Proizvajalec/odgovorna oseba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • Robusten vpenjalni trak z 10 zunanjimi kvadratnimi robovi in kroglično ključavnico za varen oprijem vtičnic.
  • Zanesljivo pritrdljiv - z montažo na steno prek vgrajenih lukenj, na plastične nosilce ali s pomočjo magnetnega kompleta 80600000 tudi neposredno na kovinske površine.
  • Vgrajena končna zapora zanesljivo preprečuje zdrs pritrdilnih sponk - tudi pri navpični montaži.
  • Drsni nosilci omogočajo individualne možnosti prilagajanja.
  • Učinkovit sistem organizacije za strukturirano in prostorsko varčno shranjevanje orodja v delavnicah in garažah.
Lastnosti:
  • Za shranjevanje vtičnic
  • Varna pritrditev na plastične nosilce s kroglično ključavnico
  • Trakove z vtičnim ključem je mogoče pritrditi na steno/perforirano steno

Lastnosti:

  • Zadrževalne sponke: 10
  • Dolžina mm (L): 255 mm
  • Masa: 54 g

Neposredni nakup

Dodajanje izdelkov neposredno v nakupovalno košarico:

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico