Dopsleutel 10 bevestigingsklemmen L.255 mm

Artikelnummer: 80450003
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dopsleutelhouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 80450003
EAN/GTIN 4018754327850
Nummer fabrikant 80450003
L-nummer L60010 7371
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Robuuste klemstrip met 10 buitenste vierkante randen en kogelvergrendeling voor een stevige grip op de bussen.
  • Veilig te bevestigen - aan de muur via geïntegreerde gaten, op kunststof steunen of met behulp van de magneetset 80600000 ook direct op metalen oppervlakken.
  • Een geïntegreerde eindstop voorkomt op betrouwbare wijze dat de bevestigingsklemmen wegglijden, zelfs bij verticale montage.
  • Schuifbeugels bieden individuele aanpassingsmogelijkheden.
  • Een efficiënt organisatiesysteem voor gestructureerde en ruimtebesparende opslag van gereedschap in werkplaatsen en garages.
Eigenschappen:
  • Voor de opslag van sockets
  • Veilige bevestiging op kunststof steunen met kogelslot
  • Dopsleutelstrips kunnen aan een muur/geperforeerde muur worden bevestigd

Kenmerk:

  • Borgklemmen: 10
  • Lengte mm (L): 255 mm
  • Gewicht: 54 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan