Garnitura svedrov iz karbidne trdine za umetne mase, v lesenem etuiju 5

Št. art.: 795260 5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HM

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število svedrov 5
Rezalni material HM
Pakiranje Leseni etui
15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm
Vrsta izdelka Sveder za les

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 795260 5
EAN/GTIN 9002696014393
Številka proizvajalca 04300005K

Opis

Izvedba:

Z dvema reziloma in s cilindričnim držalom.
Zvložki iz karbidne trdine; visoka obstojnost. Za vrtanje v trdi les, umetne mase, plošče s prevleko itd.

Uporaba:

Za vrtanje natančnih zaprtih lukenj brez poškodb materiala ter za okrogle izvrtine.

Standard:

DIN 7483 G

Vsebina:

Sestavljena iz art. 795250.

Vsebina:

Sveder art. 795250: po 1 kos vel. 15; 20; 25; 30; 35

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli