• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Cesoia per cavi piccola con manici in bimateriale isolamento a norme VDE, Lunghezza complessiva: 160mm

Codice art.: 730355 160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 50 mm2
Capacità di taglio fino a ⌀ 15 mm
Lunghezza complessiva 160 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Impugnatura Rivestimento in multicomponente
Tipo di prodotto Cesoia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 730355 160
EAN / GTIN 4003773085966
Codice del produttore 95 16 160
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Manici con elevato isolamento fino a 1000 Volt secondo le norme di sicurezza DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Manici con rivestimenti multicomponente.
Meno sforzo: trefoli e conduttori vengono troncati da lame graduate in ordine progressivo. Taglio di cavi massicci in rame e alluminio fino a 5 × 4 mm2.
Testa lucidata con taglienti a falcetto. Tagli precisi senza schiacciamenti.

Uso:

Per tagliare cavi di rame e di alluminio.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili, forgiato.