Stranske ščipalne klešče, polirane 160 mm

Št. art.: 724900 160
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
836 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 160 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 2 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 724900 160
EAN/GTIN 4003773213420
Številka proizvajalca 70 01 160

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.