Garnitura orodja za monterje, 59-delna s škatlo za orodje iz jeklene pločevine

Št. art.: 680300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Nastavi ceno 59 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža škatla/zaboj/vložek
Število vsebovanih delov 59 kos
Vrsta shranjevanja vložek iz trde pene
Pena, predhodno lasersko izrezana da
Napajanje brez napetostnega napajanja
Mobilnost ++
Vrsta izdelka garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 680300
EAN/GTIN 2050001016423
Številka proizvajalca 680300

Opis

Uporaba:

Vsebuje visoko kakovostno orodje za vzdrževanje in popravila naprav, strojev, aparatov itd.

Obseg dobave:

Lesen zložljiv meter STABILA®: 1 kos art. 466005 vel. 2
Žična ščetka: 1 kos art. 575000, vel. 3
Garnitura delavniških pil DICK, nasek 2, z ročajem, v rolo torbici: 1 kos art. 517200 vel. 200 (5-delna)
Univerzalna žaga PUK®: 1 kos art. 581220 vel. 150
GARANT Garnitura dvostranskih viličastih ključev 6 – 34 mm z držalom: 1 kos art. 610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) z 1 kosom art. 611500 vel. 12
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik z držalom iz umetne mase: 1 kos art. 626072 vel. 8 (2–10 mm)
Garnitura ploščatih izvijačev PB Swiss Tools: 1 kos art. 660910 vel. 5 (3,5–8 mm)
Ploščati kotni izvijač PB Swiss Tools: 1 kos art. 664800 vel. 6,5
Preizkuševalnik napetosti do 250 V: 1 kos art. 665022 vel. 3,5
Izvijač za profil Phillips PB Swiss Tools: Po 1 kos art. 668100 vel. 1; 2
Kombinirane klešče KNIPEX®: 1 kos art. 701500 vel. 180
Klešče papiga KNIPEX®: 1 kos art. 705500 vel. 250
Mizarske klešče KNIPEX®: 1 kos art. 706610 vel. 210
Univerzalne grip klešče: 1 kos art. 708205 vel. 250
Polokrogle klešče KNIPEX® z rezilom: 1 kos art. 713150 vel. 160
Klešče za notranje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719805, vel. J2
Klešče za zunanje vskočnike, ravne: 1 kos art. 719905, vel. A2
Stranske ščipalne klešče KNIPEX®: 1 kos art. 724900 vel. 160
Ploščati sekač RENNSTEIG: 1 kos art. 740500 vel. 175
Garnitura prebijačev in točkalo RENNSTEIG: 1 kos art. 745600 vel. 6 (2–6 mm; 120 mm)
Ključavničarsko kladivo s hikorijevim ročajem: Po 1 kos art. 750110 vel. 300
Mehko kladivo z najlonskimi nastavki: 1 kos art. 754120 vel. 32
Prebijač PB Swiss Tools: 1 kos art. 831700 vel. 110
Nož za kable, nepregiben: 1 kos art. 844300 vel. 175
Plastični oljni mazalniki: 1 kos, art. 083532 vel. 125
Izolirni trak, črne barve: 1 kos art. 083654 vel. BLACK
Pisalo za označevanje, modre barve: 1 kos art. 085154, vel. B
Kasete za orodje iz jeklene pločevine: 1 kos art. 693455 vel. 5/530

Opomba:

Orodje ob dobavi ni nameščeno.