Szczypce tnące boczne, polerowane, długość całkowita: 160mm

Nr art.: 724900 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
750 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Typ szczypiec
Standardowa obcinaczka boczna
Materiał
stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L
160 mm
Możliwość użycia do
Drut (twardy); Drut (miękki)
Norma
DIN ISO 5749
Kształt szczęk
wersja płaska
Położenie szczęk
proste
Średnica maks., Drut (miękki)
4 mm
Średnica maks., Drut (twardy)
2 mm
Typ przegubu
Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą
tak
Przegub z włączaną sprężyną rozwierającą
nie
Kolor
Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt
z tworzywa sztucznego
Zawartość
część pojedyncza
Rodzaj produktu
Obcinaczka boczna
Powierzchnia
Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Metoda produkcji
Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Trzonek/uchwyt
uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 724900 160
EAN / GTIN 4003773213420
Numer producenta 70 01 160
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Smukłe szczęki z indukcyjnie hartowanymi ostrzami (ok. 62 HRC).
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5749.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.