Stranske ščipalne klešče, polirane, Celotna dolžina: 140mm

Št. art.: 724900 140
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

celotna dolžina 140 mm
Za rezanje mehke žice do ⌀ 4 mm
Za rezanje trde žice do ⌀ 1,8 mm
Standard DIN ISO 5749
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Postopek izdelave Rezili induktivno kaljeni (pribl. 62 HRC)
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina črno atramentirane, glava polirana
Zelo močne stranske ščipalne klešče Ne
s priklopno odpiralno vzmetjo Ne
Vrsta izdelka Rezalne klešče

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 724900 140
EAN/GTIN 4003773213413
Številka proizvajalca 70 01 140
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Vitka oblika z induktivno kaljenimi rezili (pribl. 62 HRC).
Klešče črno atramentirane, glava polirana, ročaja s prevleko iz umetne mase,

Standard:

DIN ISO 5749

Material:

Kromvanadijevo jeklo, utopno kovano in kaljeno v olju.