Stranové štípací kleště lesklé, Celková délka: 160mm

Artiklové číslo: 724900 160
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
1 078 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ kleští
Standardní stranové štípací kleště
Materiál
chrom-vanadiová ocel
Celková délka L
160 mm
Vhodné pro
Drát (tvrdý); Drát (měkký)
Norma
DIN ISO 5749
Tvar čelistí/svěrné čelisti
plochý
Poloha čelisti/svěrné čelisti
Přímé
Průměr max., Drát (měkký)
4 mm
Průměr max., Drát (tvrdý)
2 mm
Typ kloubu
Protažený kloub
S otevírací pružinou
ano
Kloub s integrovanou pružinou pro otevírání
ne
Barva
červená; Černá
Materiál, rukojeť
plast
Obsah
jednotlivý díl
Druh produktu
Stranové štípací kleště
Povrch
Atramentováno; leštěné
Výrobní proces
Kalené v olejové lázni; Zápustkově kované
Násada/rukojeť
rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 724900 160
EAN / GTIN 4003773213420
Číslo výrobce 70 01 160
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Úzký tvar s induktivně kalenými břity (cca 62 HRC).
Kleště černě atramentované, hlava leštěná, ramena potažená plastem.

Norma:

DIN ISO 5749

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná a kalená v oleji.