Sivuleikkuri, kiillotettu 160 mm

Tuote nro.: 724900 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
937 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 724900 160
EAN / GTIN 4003773213420
Valmistajan numero 70 01 160

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.