Šoninio kirpimo žnyplės, poliruotos 160 mm

Prekės Nr.: 724900 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 036 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 160 mm
Kerpa minkštą vielą iki ⌀ 4 mm
Kerpa kietą vielą iki ⌀ 2 mm
Norma DIN ISO 5749
Rankena su plastikine danga
Gamintojo metodas Ašmenys grūdinti indukciniu būdu (apie 62 HRC)
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius su juoda antikorozine danga, poliruota galvutė
Sustiprintos šoninio kirpimo žnyplės ne
su atidarymo spyruokle ne
Produkto rūšis pjaunančios žnyplės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 724900 160
EAN / GTIN 4003773213420
Gamintojo numeris 70 01 160

Aprašymas

Modelis:

Siaurais galais ir indukciniu būdu grūdintomis pjovimo briaunomis (apie 62 HRC).
Replės, dengtos juoda antikorozine danga, galvutė poliruota, plastiku padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 5749

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyva.