Oldalcsípőfogó, polírozott 160 mm

Cikkszám: 724900 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
836 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. ⌀ 4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. ⌀ 2 mm
Szabvány DIN ISO 5749
Nyél Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület feketére foszfátozott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó nem
bekapcsolható nyitórugóval nem
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 724900 160
EAN / GTIN 4003773213420
Gyártó száma 70 01 160

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).
Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.