Precizne klešče za varnostne obroče A01

Št. art.: 719890 A01
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
  • Uporaba klešč za varnostne obroče: Zunanji obroč, zakrivljen

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Uporaba klešč za varnostne obroče Zunanji obroč, zakrivljen
celotna dolžina 130 mm
za zunanje varnostne obroče ⌀ 3 mm - 10 mm
⌀ konice 0,9 mm
Standard DIN 5254 B
Oblika B
Oblika čeljusti zakrivljene 90°
Ročaj s prevleko iz umetne mase
Material Posebno jeklo
Površina sivo atramentirane
z omejilnim nastavkom Ne
Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo da
Ročaj s pripravo za utrditev Ne
Zamenljiva konica Ne
Vrsta izdelka Klešče za varnostne obroče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 719890 A01
EAN/GTIN 4003773048817
Številka proizvajalca 49 21 A01

Opis

Izvedba:

Ročaja in členek kovani. Konici iz posebnega jekla, zelo precizno izdelani, vstavljeni in vtisnjeni v telo klešč.
Klešče sivo atramentirane. Ročaja s prevleko iz umetne mase. Členek z vgrajeno odpiralno vzmetjo.
Oblika B − zakrivljene čeljusti 90°.

Prednosti:

Visoko obremenljivi vstavljeni konici za dolgotrajno uporabo, desetkrat daljša življenjska doba v primerjavi s struženimi konicami.

Uporaba:

Za vgradnjo in odstranjevanje varnostnih obročev.

Standard:

DIN 5254 A in B − za zunanje varnostne obroče.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico