Tekstil, nahrbtnik za orodje, Tip: 1

Št. art.: 692267 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
130 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Način shranjevanja orodja: Žepi

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Način shranjevanja orodja Žepi
Zunanja dolžina 320 mm
Zunanja širina 175 mm
Zunanja višina 415 mm
Masa 2,3 kg
Vrsta izdelka Transportni sistem za orodje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 692267 1
EAN/GTIN 4062406595746
Številka proizvajalca 692267 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kakovostne tekstilne torbe za orodje kot spremljevalec pri vsakodnevnih nalogah. Z odsevnimi trakovi za dobro vidnost.
Praktičen nahrbtnik za transport in shranjevanje orodja. Nastavljive in nedrseče oblazinjene naramnice v kombinaciji z medeničnim pasom in hrbtno podlogo pri tem poskrbijo za prijetno udobje nošenja. Z nosilnim ročajem, zadrgo in nogami.
Notranjost: Z 1 snemljivo tablo za orodje. Skupno 2 mapi za dokumente, 16 vtičnih predelkov in 5 samopritrdilnih poklopcev.
Zunanja stran: 1 majhen sprednji žep z zadrgo in 2 s samopritrdilnim trakom. 2 dodatna stranska žepa.

Material:

Iz robustne poliestrske tkanine.