6 mm zamenljivo rezilo za Torx®, Profil Torx®: TX25

Št. art.: 659922 TX25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
132 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Profil Torx® TX25
celotna dolžina 200 mm
Uporabna dolžina 120 mm
Pogonski profil Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 659922 TX25
EAN/GTIN 7610733209293
Številka proizvajalca 215.T 25

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906 (do kat. 53)/659908 (do kat. 53)/659911 vel. 80; 250; 500 (do kat. 48)/659912 vel. 200; 500/659918/659956 vel. 200; 500 (do kat. 55)/659957 vel. 200; 500 (do kat. 55)/659958 vel. 200; 500 in garniture izvijačev za montažo art. 625441/667532 (do kat. 53)/667551/667601/667615.

Opomba:

Druga zamenljiva stebla najdete pod art. 659921659924.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov