6 mm-klinga för Torx® TX25

Art-nr: 659922 TX25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
105 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX25
totallängd 200 mm
Effektiv längd 120 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejselhylsor

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 659922 TX25
EAN/GTIN 7610733209293
Tillverkarens nummer 215.T 25

Benämning

Utförande:

Klinga av kromvanadin-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förkromad yta, svarta spetsar.

Passar till:

Momentskruvdragare nr 659906 (t.o.m. katalog 53) / 659908 (t.o.m. katalog 53) / 659911 storlek 80; 250; 500 (t.o.m. katalog 48) / 659912 storlek 200; 500 / 659918 / 659956 storlek 200; 500 / 659957 storlek 200; 500 / 659958 storlek 200; 500 och montageskruvdragarsortiment nr 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
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
    Torx®-profil Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen