Tijă de 6 mm pentru Torx® TX25

Cod articol: 659922 TX25
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX25
Lungimea totală 200 mm
Lungime utilă 120 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 659922 TX25
EAN / GTIN 7610733209293
Număr producător 215.T 25

Descriere

Execuţie:

Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.

Adaptat pentru:

Şurubelniţă dinamometrică Cod 659906 (până la cat. 53) / 659908 (până la cat. 53) / 659911 Ref. 80; 250; 500 (până la cat. 48) / 659912 Ref. 200; 500 / 659918 / 659956 Ref. 200; 500 / 659957 Ref. 200; 500 / 659958 Ref. 200; 500 şi seturi de şurubelniţe de montaj Cod 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături