6 mm geležtė skirta Torx® TX25

Prekės Nr.: 659922 TX25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX25
visas ilgis 200 mm
Darbinės dalies ilgis 120 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659922 TX25
EAN / GTIN 7610733209293
Gamintojo numeris 215.T 25

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai atsuktuvai Nr. 659906 (iki 53 kat.) / 659908 (iki 53 kat.) / 659911 dyd. 80; 250; 500 (iki 48 kat.) / 659912 dyd. 200; 500 / 659918 / 659956 dyd. 200; 500 / 659957 dyd. 200; 500 / 659958 dyd. ir 200; 500, montavimo atsuktuvų rinkiniai Nr. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį