Garnitura izvijačev Torx®, z močnim ročajem „multicraft“, Število delov: 10

Št. art.: 625441 10
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
75 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski profil Izvijač TORX® z izvrtino; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625441 10
EAN/GTIN 7610733269709
Številka proizvajalca 7221.

Opis

Izvedba:

Ročaj „multicraft“ iz umetne mase, odporne proti udarcem (brez kadmija), za vpenjanje različnih stebel. Posebna oprijemljivost, tudi z naoljenimi rokami. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.

Obseg dobave:

Vključno s kakovostno tekstilno rolo-torbico.

Obseg dobave:

Precizni izvijač art. 625775: TX6; TX7
Stebla art. 659922: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
Ročaj iz umetne mase: 1 kos

Opomba:

Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 659921659928.