Garnitura montažnih izvijačev Allrounder, Število delov: 25

Št. art.: 667615 25
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
58 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 25
Pogonski profil Ploščati izvijači; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač Torx®
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 667615 25
EAN/GTIN 7610733085453
Številka proizvajalca 6515.

Opis

Izvedba:

Ročaj Multicraft in teleskopski ročaj za vpenjanje stebel preciznih izvijačev.
8 dvojnih stebel, 14 stebel in 1 preizkuševalnik napetosti (110 − 250 V po VDE 0680/6) za vse običajne vijake.
Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana. Natančno izdelane konice so črne barve.

Vsebina:

Stebla za reže: Vel. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 mm
Stebla s konico za profil Phillips: Vel. 00; 0; 1; 2
Stebla za Pozidriv: Vel. 0; 1; 2
Stebla za šesterokotnik: Vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Stebla za Torx®: vel. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25
Preizkuševalnik napetosti art. 665020: Vel. 2,5
Konica za šilo art. 667640: 1 kos
Ročaj iz umetne mase art. 667620.: 1 kos
Teleskopski ročaj: 1 kos

Obseg dobave:

Vklj. s kakovostno rolo-torbico iz umetne mase.

Opomba:

Nadomestna zamenljiva stebla najdete pod art. 669605669608 in art. 659921659928.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov