{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 50 mm | |
Višina h | 11 mm | |
Zev ključa | 22 mm | |
Medosna razdalja S | 25 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-22 | |
EAN/GTIN | 4018754034000 | |
Številka proizvajalca | 58214022 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 2-22 mm
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
49,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
380 kosov na zalogi
36,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 50 | 47,3 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 11 | 11 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Zev ključa | 22 | 22 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |