{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 82 mm | |
Višina h | 15 mm | |
Zev ključa | 41 mm | |
Medosna razdalja S | 36,5 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-41 | |
EAN/GTIN | 4018754158294 | |
Številka proizvajalca | 58214041 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Natični viličasti ključ 2-41 mm
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
60,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
207 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 82 | 82,5 |
Natično držalo | 14×18 | 14×18 |
Višina h | 15 | 14 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Zev ključa | 41 | 41 |
Medosna razdalja S | 36,5 | 40 |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |