{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zamenljivo orodje | Natično orodje | |
Širina b | 66 mm | |
Višina h | 14 mm | |
Zev ključa | 30 mm | |
Medosna razdalja S | 30 mm | |
Natično držalo | 14×18 mm | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ |
Številka izdelka | 657800 2-30 | |
EAN/GTIN | 4018754034031 | |
Številka proizvajalca | 58214030 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Natični viličasti ključ 2-30 mm
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi
54,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
311 kosov na zalogi
41,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Širina b | 66 | 62,7 |
Površina | kromirane (površina se ne lušči) | kromirane (površina se ne lušči) |
Zev ključa | 30 | 30 |
Medosna razdalja S | 30 | 32,5 |
Material | Chrome-Alloy-Steel | Kromvanadijevo jeklo |
Zamenljivo orodje | Natično orodje | Natično orodje |
Vrsta izdelka | Natični viličasti ključ | Natični viličasti ključ |