FGPA 80-40 IC20 Dvostranski precizno brušeni rezalni vložek za obdelavo aluminija pri srednjem do velikem podajanju. Možnost obdelovalnega kota do 250°.

Št. art.: 6496698
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6496698
EAN/GTIN 7291075160031
Številka proizvajalca 6496698
L-število L23940 1462

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, širina reza (CW) 8 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,3 mm

Lastnosti:

  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 4 mm
  • Širina reza (CW) 8 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 29,8 mm
  • Kot odrezka rezalnega vložka (GAN) 15 stopinj
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,3 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja