• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FGPA 80-40 IC20 2seitiger präzisionsgeschliffener Schneideinsatz für Aluminium-Bearbeitung bei mittleren bis hohen Vorschüben. Bis zu 250° Bearbeitungswinkel möglich.

Artikel-Nr.: 6496698
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Artikelnummer 6496698
EAN / GTIN 7291075160031
Herstellernummer 6496698
L-Nummer L23940 1462

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 4 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 29.8 mm
  • Schneideinsatz Spanwinkel (GAN) 15 Degrees
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.3 mm