FGPA 80-40 IC20 Double-Ended Precision Inserts for Machining Aluminum at Medium-to-High Feeds, Cut Arcs to 250°

Artikelnummer: 6496698
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6496698
EAN/GTIN 7291075160031
Nummer fabrikant 6496698
L-nummer L23940 1462

Omschrijving

Omschrijving:

Groeven/draaien Snijplaten, snijbreedte (CW) 8 mm, dikte snijplaat (S) 6,3 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 4 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 29,8 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 15 graden
  • Snijplaat dikte (S) 6,3 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder