FGPA 80-40 IC20 Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Cod articol.: 6496698
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6496698
EAN / GTIN 7291075160031
Număr producător 6496698
L-Număr L23940 1462

Descriere

Descriere:

Placuță de tăiere rectificată cu precizie pe două fețe pentru prelucrarea aluminiului la viteze de avans medii și mari. Este posibil un unghi de prelucrare de până la 250°.

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 8 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 29.8 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 15 Grade
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.3 mm