6-kotni nastavek, 1/4-colski 10 mm

Št. art.: 631000 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
487 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4
  • Material: Visoko zmogljivo jeklo HPQ®

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zev ključa 10 mm
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
⌀ na izhodni strani 14,3 mm
Dolžina 23 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ
Material Visoko zmogljivo jeklo HPQ®
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 631000 10
EAN/GTIN 4018754000067
Številka proizvajalca 01010010

Opis

Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka.
Optimalen potek vlaken zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju, brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine s profilom AS-drive.
Notranji 4-kotnik z utorom ustreza DIN 3120 D 6,3.

Standard:

DIN 3124-S

Material:

Visokozmogljivo jeklo HPQ®, nikelj kromirano, prevleka se ne lušči.
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
    Zev ključa (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico