Izvijač za elektrikarje s kombinirano zarezo (PlusMinus), Classic v celoti izolirano z VDE, Velikost pogona: 1

Št. art.: 668390 1
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
1.582 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost pogona Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Classic VDE
Velikost pogona 1
Standard DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Profil Pozidriv − ploščati 1 − 0,7×4,5
Dolžina rezila 80 mm
celotna dolžina 175 mm
Pogonski profil Izvijač s kombiniranim profilom Pozidriv/ploščati
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 668390 1
EAN/GTIN 7610733205684
Številka proizvajalca 5180.1-80

Opis

Izvedba:

Ročaj in steblo v celoti izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201. Vsak izvijač je preizkušen v vodni kopeli zaradi prebojne trdnosti.
Ozek ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Zaradi posebne strukture površine nudi dober oprijem tudi z mokrimi in naoljenimi rokami.
Steblo iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo.

Uporaba:

Za delo pod napetostjo do 1000 V.
Konica izvijača za kombinirani profil vijakov se natančno prilega v glave vijakov s kombinirano zarezo (PlusMinus je kombinacija Pozidriv/ploščati), ki se uporabljajo predvsem za komponente električnih inštalacij.