Pritrdilna sponka za svetilko art. 491521/1494/1496, Tip: REG

Št. art.: 491670 REG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba Pritrdilna spona
Vpenjalno območje 0 mm - 65 mm
Vrsta izdelka Držalo za svetilko

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 491670 REG
EAN/GTIN 4013330149048
Proizvajalec/odgovorna oseba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Opis

Primerno za:

LED-svetilka z lupo art. 491521; 491494; 491495; 491496; 491497.