• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

DSC-EC 124.00-135.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem, skoznjo izvrtino in kaseto

Št. art.: 4841266

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841266
EAN/GTIN 7291075448566
Številka proizvajalca 4841266
L-število L24020 261

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 205 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 113 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I25
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 135,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 124 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 205 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse