DSC-IC 81.00-90.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine, za povrtanje z notranjim navojem in kaseto

Št. art.: 3350222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3350222
EAN/GTIN 7291075241471
Številka proizvajalca 3350222
L-število L24020 571

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 205 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 71 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-024
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 90,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 81 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 205 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 70 mm

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Vstavki

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse