• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

DSC-EC 160.00-171.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem, skoznjo izvrtino in kaseto

Št. art.: 4841269

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841269
EAN/GTIN 7291075448597
Številka proizvajalca 4841269
L-število L24020 266

Opis

Opis:

Vrtalna orodja s WSP, skupna dolžina (OAL) 225 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 149 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I28
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 171,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 160 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 225 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse