• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

DSTR-IC 135.00-148.99 Enocevni trojni svedri z notranjim navojem za enojni zagon, kartušami in nastavljivim premerom (100–306 mm premera)

Št. art.: 4803883

Izberite različico in število kosov

Cena na kos (z DDV)
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4803883
EAN/GTIN 7291075467161
Številka proizvajalca 4803883
L-število L24020 2

Opis

Opis:

Telesa za vrtanje s WSP

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 126 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-O29
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 148,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 135 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 149 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse