DSD-IC 111.00-122.99 Enocevni svedri za globoke izvrtine z 1-slednim notranjim navojem in kasetami

Št. art.: 4841208
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija ISCARDEEPDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4841208
EAN/GTIN 7291075240085
Številka proizvajalca 4841208
L-število L24020 253

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 165 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 102 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-O27
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 122,99 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 111 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 70 mm

Iz iste serije "ISCARDEEPDRILL" Poglej vse