Palpator din rubin, Tip: 2

Št. art.: 434915 2
Cena na 1 buc.
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
270 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 buc. (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lungime buton 12 mm; 14 mm
Materialul vârfului rubin
Tip buton Buton cu bilă
Diametru bilă de palpare 4 mm; 5 mm
Tip produs Palpator de măsurare
Racord filet M2,5
Diametrul arborelui 6 mm; 7 mm
Material oțel
Cuprins o singură parte

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434915 2
EAN/GTIN 4045197295668
Številka proizvajalca 434915 2
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Ejecución:

Palpadores de recambio y especiales para relojes comparadores, micrómetros con cuadrante indicador y pies de rey. Rosca de conexión M2,5.

Nota:

Insertos especiales según dibujos del cliente por encargo.