{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Pogon | za vijake Phillips (PH); za vijake Phillips (PH); za vijake Phillips (PH); za vijake z zarezo (SL); za vijake z zarezo (SL); za vijake z zarezo (SL); za vijake z zarezo (SL) | |
| Število delov | 7 kos | |
| Površina | polirano | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Značilnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Mera profila | 2 mm; 2,5 mm; 3 mm | |
| Barvni odtenek, črna | Signalno rdeča; Globoko črna | |
| Opisan del, Globoko črna | Griff | |
| Opisan del, Signalno rdeča | Griffkappe | |
| Serija | PicoFinish® | |
| Oznaka proizvajalca | Feinschraubendreher Set PicoFinish® Schlitz, Phillips 7-tlg. | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Izvedba | ravno | |
| 6-kotnik za pomoč s ključem | ne | |
| Primerno za testiranje napetosti | ne | |
| Brez iskrenja | Ne | |
| Število orodij | 7 | |
| Vrsta ročaja | standarni ročaj | |
| Zaščita pred kotaljenjem | Ne | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH00; PH0; PH1 | |
| Velikost odgona, za vijake z zarezo (SL) | 2; 2,5; 3 | |
| Vrsta izdelka | izvijač | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Garnitura/komplet | da | |
| Pogon | ročaj | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 42991 | |
| EAN/GTIN | 4010995429911 | |
| Številka proizvajalca | 42991 | |
| L-število | L60070 3773 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |