Digitalna merilna ura, Merilno območje: 12,5mm

Št. art.: 434622 12,5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 20,40 € /kos.
  • 25,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Merilno območje (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Digimatic-vmesnik
  • Vrsta IP-zaščite: IP 30

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Merilno območje 12,5 mm
Možnost izbiranja odčitavanja 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Višina številk 11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem Da
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje) 0,0025 mm
Vmesnik Digimatic-vmesnik
Vrsta IP-zaščite IP 30
Merilna sila ≤ 1,5 N
⌀ vpenjalnega držala h6 8 mm
Merilno orodje digitalni
⌀ ohišja 59 mm
Globina 42,9 mm
Dolžina 117,8 mm
Ušesce na hrbtni strani merilne ure ne
Napajanje Omrežno napajanje
Vrsta izdelka Merilna ura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 434622 12,5
EAN/GTIN 4550501373951
Številka proizvajalca 543-855B-D
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve.
Merilni nastavek s karbidno kroglo, navoj M2,5 × 0,45.

Prednosti:

  • Dvosmerni vmesnik Digimatic S1.
  • Rdeča/zelena osvetlitev ozadja LCD-zaslona za vizualno oceno tolerance GO/±NG.
  • Analogni palični grafikon.
  • Funkcija MAX/MIN RANGE (vrednost Runout) s frekvenco 500 skeniranj/s.
  • Zunanje napajanje prek izmeničnega napajalnika.
  • Visoka natančnost.

Funkcija:

IP30: Obstaja zaščita proti vdoru tujkov s ⌀ 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel art. 497661, AC-omrežni napajalnik DC 6 V/2A (različica CEE, Nemčija).

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov