Vpenjalni kavelj, nabrušen M12, Tip: 7

Št. art.: 370073 7
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip 7
H1 39 mm
Višina H2 27 mm
Dolžina 1 40 mm
Fmaks 22,6 kN
Maksimalni vrtilni moment 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Vrsta izdelka Vpenjalni kavelj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 370073 7
EAN/GTIN 2050001962003
Številka proizvajalca K0014.312140
Proizvajalec/odgovorna oseba Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Opis

Uporaba:

Za prostorsko varčno vpenjanje obdelovancev.
Za večjo moč vpenjanja in boljšo stabilnost.