Čeljustni nastavki, standardni, za tip: 63C

Št. art.: 361124 63C
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 63 mm
Višina čeljusti h 40 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 60 mm
Dolžina l1 12 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361124 63C
EAN/GTIN 4045197849021
Številka proizvajalca 361124 63C
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.
Komfortna izvedba, različica z manjšo širino.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140361149.

Primerno za:

Garnituro 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalne module art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.