{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Larghezza ganasce | 63 mm | |
| Altezza ganasce | 40 mm | |
| Lunghezza griffe | 60 mm | |
| Superficie di serraggio | es. scanalata | |
| Con barra di guida | sì | |
| Riduzione della larghezza ganasce | sì | |
| Larghezza ridotta delle ganasce | 12 mm | |
| Funzione | es. fissa | |
| Tipo di fissaggio | Avvitare | |
| Incluso viti | sì | |
| Tipo di prodotto | Ganasce non Specificate | |
| Superficie | brunita |
| Codice articolo | 361124 63C | |
| EAN / GTIN | 4045197849021 | |
| Codice del produttore | 361124 63C | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |