• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Mors rapporté standard, Pour type: 63C

Réf.: 361124 63C
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 63 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 60 mm
Longueur l1 12 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Identification et classification

Référence article 361124 63C
EAN / GTIN 4045197849021
Réf. fabricant 361124 63C
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.
Modèle Confort, variante à largeur réduite.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361149.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.