Čeljustni nastavki, standardni 100

Št. art.: 361124 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina čeljusti b 100 mm
Višina čeljusti h 40 mm
Višina h1 20 mm
Dolžina čeljusti l 60 mm
Dolžina l1 12 mm
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Čeljusti primeža

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 361124 100
EAN/GTIN 4045197849045

Opis

Izvedba:

Prevlečeni, kaljeni in brušeni.

Uporaba:

Za vpenjanje predložnih čeljusti art.. 361140361149.

Primerno za:

Garnituro 5-osnega primeža art. 361100 in vpenjalne module art. 361105361110.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrdilnimi vijaki.