Nadstavbová čeľusť, štandardná 63C

Č. pol.: 361124 63C
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí b 63 mm
Výška čeľusti h 40 mm
Výška h1 20 mm
Dĺžka čeľustí l 60 mm
Dĺžka l1 12 mm
vhodné pre farebný kód Xpent0
Druh produktu Čeľuste pre zverák

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 361124 63C
EAN/GTIN 4045197849021

Popis

Prevedenie:

S povrchovou úpravou, tvrdené a brúsené.
V prevedení Comfort, variant so zmenšenou šírkou.

Použitie:

Na upnutie predsadzovacích čeľustí č. 361140361149.

Vhodné pro:

Súprava 5-osových zverákov č. 361100 a upínací modul č. 361105361110.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacích skrutiek.