Premičen vpenjalni modul, za tip: 0

Št. art.: 361110 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Dolžina L 100 mm
Širina B 100 mm
Višina H 108 mm
H1 85 mm
Masa 4,5 kg
ustreza barvni kodi Xpent0
Vrsta izdelka Vpenjalni element

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361110 0
EAN/GTIN 4045197848949
Številka proizvajalca 361110 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Vse funkcijske površine so kaljene in brušene.
5-osni primež je sestavljen modularno. Bistveni sestavni deli so vsi vpenjalni moduli art. 361105361110, osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119, podaljški vretena art. 361120 in čeljustni nastavki art. 361123361137.

Primerno za:

Osnovne letve art. 361115, vreteno art. 361119 in čeljustni nastavki art. 361123361138.

Dodatni pribor:

Izvijač za notranji 6-kotnik s T-ročajem, art. 627424 vel. 5, in momentni ključ art. 656050 vel.120.

Opomba:

Za pritrditev vretena potrebujete vijačni nastavek ZK5.

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "Xpent" Poglej vse