Bac detaşabil standard, Pentru tip: 63C

Cod articol.: 361124 63C
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 63 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 60 mm
Suprafaţă de prindere striat
Cu bară de ghidare da
Reducerea lățimii fălcii da
Lățime redusă a maxilarului B3 12 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
incl. șuruburi da
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Suprafaţă brunat

Identificare și clasificare

Cod articol 361124 63C
EAN / GTIN 4045197849021
Număr producător 361124 63C
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu strat de acoperire, călit şi rectificat.
Model confort, variantă cu lăţime redusă.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bacurilor de protecţie Cod 361140 − 361149.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 şi module de strângere Cod 361105 − 361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.