5-osni primež Xpent, Tip: 0

Št. art.: 361100 0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izvedba: Sistem vpenjanja z ničelno točko

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Xpent
Izvedba Sistem vpenjanja z ničelno točko
Območje vpenjanja S1 6 mm - 88 mm
Območje vpenjanja S2 84 mm - 168 mm
Območje vpenjanja S3 159 mm - 243 mm
Vpenjalno območje S4 239 mm - 301 mm
Dolžina L 362 mm
Višina osnovnega telesa c 125 mm
c1 85 mm
Širina B 100 mm
Širina utora n H7 20 mm
Višina h 40 mm
Vpenjalna sila do maksimalno 32 kN
Maksimalni vrtilni moment 65 Nm
Masa 19 kg
Mere zeva ključa 5 mm; 8 mm
Velik podaljšek vretena 80
Barvna koda za primerni pribor Xpent0
Vrsta izdelka Strojni primež

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 361100 0
EAN/GTIN 4045197848925
Številka proizvajalca 361100 0
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

  • Zelo dobra dostopnost in odlična simetričnost.
  • Prilagodljiv, modularen vpenjalni sistem.
  • Vse funkcijske površine so kaljene in brušene.
  • Vpenjalna sila do 40 kN pri vrtilnem momentu 90 Nm.
  • Oba vpenjalna modula z možnostjo individualnega pozicioniranja na osnovni letvi.
  • Prilagodljivo vpenjalno območje in območje nastavljanja.
  • Natančnost ponovitve < 0,01 mm.
  • Vklj. z izvrtinami 18M16 za sistem vpenjanja z ničelno točko GARANT ZeroClamp (medosna mera 200 mm).

Uporaba:

Odlično za pravo 5-stransko obdelavo obdelovancev.
V kombinaciji z različnimi čeljustmi je mogoče konvencionalno vpenjanje obdelovancev z gladkimi površinami ali vpenjanje surovcev.

Obseg dobave:

Osnovna letev, vreteno, podaljšek vretena, ročica/izvijač za notranji 6-kotnik (pri tipu 1S), nepremičen vpenjalni modul, premičen vpenjalni modul.

Dodatni pribor:

Vpenjalni moduli št. 361105361110, sredinska čeljust št. 361111, osnovne letve št. 361115, vreteno št. 361119, podaljški vretena št. 361120, vpenjalniki št. 361165, momentni ključ št. 656050 vel. 120, vijačni nastavek št. 643329, prislon za obdelovanec št. 360094, čeljustni nastavki št. 361123361138.

Opomba:

Ustrezni čeljustni nastavki art. 361123361137 in predložne čeljusti art. 361140361151 niso zajeti v obsegu dobave. Pri vpenjalni situaciji S4 je potreben dodaten podaljšek vretena art. 361120. Za popolno mazanje orodja priporočamo večnamensko mast št. 083592 PLUS.

Warning:

Namen uporabe
  • Vpenjalna oprema za montažo v stroj, zasnovan za rezkanje.
  • Za vpenjanje obdelovancev v neobdelanem ali delno obdelanem stanju.
  • Prilagoditev geometriji obdelovanca je mogoča zaradi različnih oblik in pritrdilnih čeljusti.
  • Uporabljajte le pri brezhibni montaži in če so zaščitne naprave in varnostne priprave stroja popolnoma delujoče.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte za notranje struženje.
  • Ne montirajte komponent, ki ne ustrezajo specifikacijam.
  • Ne izvajajte nepooblaščenih predelav.
  • Ne uporabljajte v potencialno eksplozivni atmosferi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Xpent" Poglej vse