Standartinė viršutinė lūpa, Tipui: 63C

Prekės Nr.: 361124 63C
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis B 63 mm
Žiaunų aukštis H 40 mm
Žiaunų ilgis L 60 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Su kreipiančiąja juosta taip
Žandikaulio pločio mažinimas taip
Trumpas lūpų plotis B3 12 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
su varžtais taip
Produkto rūšis nespec. gręžimo griebtuvo kumšteliai
Paviršius juodint.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 361124 63C
EAN / GTIN 4045197849021
Gamintojo numeris 361124 63C
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Dengtas, grūdintas ir šlifuotas.
Comfort modelis, mažesnio pločio variantas.

Paskirtis:

Lūpų su iškyša tvirtinimui Nr. 361140 − 361149.

Tinka:

Spaustuvo 5-ašiam apdirbimui rinkinys Nr. 361100 ir užspaudimo moduliai Nr. 361105 − 361110.

Tiekiama:

Su tvirtinimo varžtais.