Naprava za predhodno nastavitev dolžine orodja, za velikost konusa: 40

Št. art.: 355050 40
Kopiraj
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
23 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

za velikost konusa Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Osnovno držalo SK 40
⌀ D 96 mm
Višina H 100 mm
Višina h1 37 mm
Vrsta izdelka Naprava za nastavljanje preciznih notranjih merilnikov

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 355050 40
Kopiraj
EAN/GTIN 4062406295592
Kopiraj
Številka proizvajalca 355050 40
Kopiraj
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Prednosti:

  • Preprosta uporaba.
  • Majhno mesto postavitve.
  • Ugodna začetna izvedba.

Uporaba:

Merjenje dolžine orodja neposredno na stroju.

Primerno za:

Globinsko pomično merilo HOLEX art. 418742 300.

Obseg dobave:

Vpenjalni blok za globinska pomična merila.

Opomba:

Uporabijo se lahko vsa standardna globinska pomična merila.

Warning:

Namen uporabe
  • Za industrijsko in zasebno uporabo.
  • Za merjenje položaja rezil orodja glede na nastavitveno točko orodja.

Napačna uporaba
  • Ne uporabljajte na območjih z veliko količino prahu, gorljivimi plini, parami ali topili.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov